OMRON - Kytkentäsilta - XW5S-P1.5-10YL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitusvirta In - 17.5 A
Väri - keltainen
Nimellisjännite - 500 V
Malli / Tyyppi - ristiinkytkentä
Asennustapa - pistokiinnitys
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4548583796720
Sähkönumero
1909736
Toimittajan tuotenumero
670049
Tukkuerä
1
Mitoitusvirta In:
17.5 A
Väri:
keltainen
Nimellisjännite:
500 V
Malli / Tyyppi:
ristiinkytkentä
Asennustapa:
pistokiinnitys
Yhdyskisko riviliittimille 1mm² Push-in, 10 napaa, sininen


