OMRON - Kytkentäsilta - XW5S-P1.5-3YL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitusvirta In - 17.5 A
Väri - keltainen
Nimellisjännite - 500 V
Malli / Tyyppi - ristiinkytkentä
Asennustapa - pistokiinnitys
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4548583796690
Sähkönumero
1909725
Toimittajan tuotenumero
669971
Tukkuerä
1
Mitoitusvirta In:
17.5 A
Väri:
keltainen
Nimellisjännite:
500 V
Malli / Tyyppi:
ristiinkytkentä
Asennustapa:
pistokiinnitys
Yhdyskisko riviliittimille 1mm² Push-in, 3 napaa, keltainen


