OMRON - Kytkentäsilta - XW5S-P2.5-10YL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitusvirta In - 24 A
Väri - keltainen
Nimellisjännite - 800 V
Malli / Tyyppi - ristiinkytkentä
Asennustapa - pistokiinnitys
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4548583796775
Sähkönumero
1909750
Toimittajan tuotenumero
670050
Tukkuerä
1
Mitoitusvirta In:
24 A
Väri:
keltainen
Nimellisjännite:
800 V
Malli / Tyyppi:
ristiinkytkentä
Asennustapa:
pistokiinnitys
Yhdyskisko riviliittimille 2,5mm² Push-in, 10 napaa, sininen


