OMRON - Kytkentäsilta - XW5S-P4.0-10RD

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitusvirta In - 32 A
Väri - punainen
Nimellisjännite - 800 V
Malli / Tyyppi - ristiinkytkentä
Asennustapa - pistokiinnitys
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4548583796522
Sähkönumero
1909724
Toimittajan tuotenumero
670045
Tukkuerä
1
Mitoitusvirta In:
32 A
Väri:
punainen
Nimellisjännite:
800 V
Malli / Tyyppi:
ristiinkytkentä
Asennustapa:
pistokiinnitys
Yhdyskisko riviliittimille 4mm² Push-in, 10 napaa, punainen


