Varastointi päättyy

OMRON - Lämpötilasäädin 48,rele,24AC/D - E5CC-RX3D5M-000

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Lämpötilasäädin 48,rele,24AC/D - E5CC-RX3D5M-000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitusjännite - 24...24 V

  • Nimelliskytkentävirta 250 V, potentiaalivapaa - 3 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9760078

Toimittajan tuotenumero

356260

Tukkuerä

1

Mitoitusjännite:

24...24 V

Nimelliskytkentävirta 250 V, potentiaalivapaa:

3 A

Lämpötilasäädin 48x48,transistorilähtö, 24VAC/DC