OMRON - Laser valopari 60m, PNP, 2M - E3Z-LT81 2M

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Laser valopari 60m, PNP, 2M - E3Z-LT81 2M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Jännitetyyppi - DC

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 12...24 V

  • Kotelointiluokka (IP) - IP67

  • Maksimi kytkentäetäisyys - 60000 mm

  • Sähköisen liitännän tyyppi - kaapelointi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9727015

Toimittajan tuotenumero

215544

Tukkuerä

1

Jännitetyyppi:

DC

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

12...24 V

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Maksimi kytkentäetäisyys:

60000 mm

Sähköisen liitännän tyyppi:

kaapelointi

Kytkennän lähtö:

PNP

Anturin leveys:

10.8 mm

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Anturin pituus:

20 mm

Reaktioaika:

1 ms

Anturin korkeus:

33.1 mm

Tunnistustila:

valo-/pimeäkytkentä

Optisen pinnan materiaali:

muovi

Suojatun ulostulon maksimivirta:

100 mA

Käyttölämpötila:

-10...55 °C

Lasersuojaluokka:

luokka 1