OMRON - Laseranturi. viivasäde. 33 mm - E3C-LD21 2M

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Laseranturi. viivasäde. 33 mm - E3C-LD21 2M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttöetäisyys - 30...1000 mm

  • Rungon rakenne - suorakulmainen särmiö

  • Jännitetyyppi - DC

  • Puolijohdelähtöjen määrä signaalitoiminnoissa - 1

  • Valotyyppi - laserdiodi, punainen valo

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4536854894510

Sähkönumero

9727147

Toimittajan tuotenumero

131200

Tukkuerä

1

Käyttöetäisyys:

30...1000 mm

Rungon rakenne:

suorakulmainen särmiö

Jännitetyyppi:

DC

Puolijohdelähtöjen määrä signaalitoiminnoissa:

1

Valotyyppi:

laserdiodi, punainen valo

Kytkentätyyppi:

muu

Sisältää heijastimen:

ei

Enimmäislähtövirta:

50 mA

Kotelointiluokka (IP):

IP40

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10.8...26.4 V

Analoginen lähtö 0 V ... 10 V:

ei

Maksimi kytkentäetäisyys:

1000 mm

Asettelutapa:

manuaalinen säätö

Vikailmoitus:

ei

Ajastus-toiminto:

ei

Analoginen lähtö 4 mA ... 20 mA:

ei

Analoginen lähtö 0 mA ... 20 mA:

ei

Analoginen lähtö -10 V ... +10 V:

ei

Sähköisen liitännän tyyppi:

kaapelointi

Muulla analogisella lähdöllä:

ei

Analogia liityntä:

ei

Kytkennän lähtö:

muu

AS-Interface liityntä:

ei

CANOpen liityntä:

ei

Suojattujen puolijohdelähöjen määrä:

0

DeviceNet liityntä:

ei

Sisältää Ethernet-liitännän:

ei

INTERBUS liityntä:

ei

Käytön turvaluokka:

suojausluokka 0

Profibus liityntä:

ei

Tunnistustila:

valo-/pimeäkytkentä

RS-232 -liitäntä:

ei

RS-422 liityntä:

ei

RS-485 liityntä:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

SSD liityntä:

ei

SSI liityntä:

ei

Lähtöjen lukumäärä signaalitoiminnoissa:

0

Suojattujen energialähtöjen määrä:

0

Turvatietoliikenneprotokolla:

muu

Räjähdysluokka kaasulla:

ei ole

Räjähdysluokka pölyllä:

ei ole

Anturin leveys:

12.8 mm

Anturin korkeus:

25 mm

Anturin pituus:

33 mm

Optisen pinnan materiaali:

muovi

Suojatun ulostulon maksimivirta:

50 mA

Reaktioaika:

1 ms

Turvaluokka IEC 61496-1 mukaan:

2

Loppupään kytkinlaitteiden seuranta:

ei

Lasersuojaluokka:

luokka 2

Aallonpituuden sensori:

650 nm

Valopiste:

3420 mm²

AWG-numero:

24

Kaapelivaipan materiaali:

PVC

Uudelleenkäynnistyssulku:

ei

Soveltuu turvakäyttöön:

ei

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Käyttölämpötila:

-10...55 °C