OMRON - Lasintunnistuskenno,NPN,2m - E3Z-B62 2M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitettu vaihtoetäisyys - 500 mm
Jännitetyyppi - DC
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 12...24 V
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Maksimi kytkentäetäisyys - 2000 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9727024
Toimittajan tuotenumero
129886
Tukkuerä
10
Mitoitettu vaihtoetäisyys:
500 mm
Jännitetyyppi:
DC
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
12...24 V
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Maksimi kytkentäetäisyys:
2000 mm
Sähköisen liitännän tyyppi:
kaapelointi
Kytkennän lähtö:
NPN
Anturin leveys:
10.8 mm
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Anturin pituus:
20 mm
Reaktioaika:
1 ms
Anturin korkeus:
33.1 mm
Tunnistustila:
valo-/pimeäkytkentä
Optisen pinnan materiaali:
muovi
Suojatun ulostulon maksimivirta:
100 mA
Käyttölämpötila:
-25...55 °C