OMRON - Limit switch, adjustable roller lever: R - WLCA12-THG-N

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4548583477858
Sähkönumero
V002639
Toimittajan tuotenumero
392902
Tukkuerä
1
Limit switch, adjustable roller lever: R25 to 89 mm, pretravel 15±5°,DPDB, Heat-resistant: +5°C to +120°C, Pg13.5 with