OMRON - Maadoitusliitin XW5-P - XW5G-P1.5-2.2-1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - DIN-/G-kisko TH35/G32
PEN-toiminto mahdollista - ei
Kaapeliliitännän tyyppi 1 - muu
Väri - keltavihreä (kevi)
Kaapeliliitännän tyyppi 2 - muu
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4548583796355
Sähkönumero
1909713
Toimittajan tuotenumero
670000
Tukkuerä
1
Asennustapa:
DIN-/G-kisko TH35/G32
PEN-toiminto mahdollista:
ei
Kaapeliliitännän tyyppi 1:
muu
Väri:
keltavihreä (kevi)
Kaapeliliitännän tyyppi 2:
muu
Rungon eristysmateriaali:
muu
Sulkulaatta vaaditaan:
kyllä
maadoitusriviliitin DIN -kiskoon, multi-tier, 4 push-in plus liitäntää,nim. 1mm2


