OMRON - Maadoitusliitin XW5-P - XW5G-P2.5-1.1-1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - DIN-/G-kisko TH35/G32
PEN-toiminto mahdollista - ei
Kaapeliliitännän tyyppi 1 - muu
Väri - keltavihreä (kevi)
Kaapeliliitännän tyyppi 2 - muu
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4548583796362
Sähkönumero
1909717
Toimittajan tuotenumero
669959
Tukkuerä
1
Asennustapa:
DIN-/G-kisko TH35/G32
PEN-toiminto mahdollista:
ei
Kaapeliliitännän tyyppi 1:
muu
Väri:
keltavihreä (kevi)
Kaapeliliitännän tyyppi 2:
muu
Rungon eristysmateriaali:
muu
Sulkulaatta vaaditaan:
kyllä
maadoitusriviliitin DIN -kiskoon, push-in plus liitäntä, nim. 2,5mm2


