OMRON - Maadoitusliitin - XW5G-S2.5-1.1-1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - DIN-kisko 35 mm
Kaapeliliitännän tyyppi 1 - ruuviliitäntä
Väri - keltavihreä (kevi)
Kaapeliliitännän tyyppi 2 - ruuviliitäntä
Sulkulaatta vaaditaan - kyllä
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4548583794238
Sähkönumero
1909802
Toimittajan tuotenumero
669252
Tukkuerä
1
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Kaapeliliitännän tyyppi 1:
ruuviliitäntä
Väri:
keltavihreä (kevi)
Kaapeliliitännän tyyppi 2:
ruuviliitäntä
Sulkulaatta vaaditaan:
kyllä
maadoitusriviliitin DIN -kiskoon, ruuviliitos, nim. 2,5mm²


