OMRON - Maadoitusliitin - XW5G-S35-1.1-1

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Maadoitusliitin - XW5G-S35-1.1-1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - DIN-kisko 35 mm

  • Kaapeliliitännän tyyppi 1 - ruuviliitäntä

  • Väri - keltavihreä (kevi)

  • Kaapeliliitännän tyyppi 2 - ruuviliitäntä

  • Rungon eristysmateriaali - kestomuovi

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4548583794382

Sähkönumero

1909805

Toimittajan tuotenumero

669331

Tukkuerä

1

Asennustapa:

DIN-kisko 35 mm

Kaapeliliitännän tyyppi 1:

ruuviliitäntä

Väri:

keltavihreä (kevi)

Kaapeliliitännän tyyppi 2:

ruuviliitäntä

Rungon eristysmateriaali:

kestomuovi

Sulkulaatta vaaditaan:

ei

maadoitusriviliitin DIN -kiskoon, ruuviliitos, nim. 35mm²