OMRON - Omron digit.ajastin - H3CA-A


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 48 mm
Korkeus - 89 mm
Syvyys - 48 mm
Sähköisen liitännän tyyppi - plug-in liitäntä
Kiskoasennus mahdollista - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9760029
Toimittajan tuotenumero
120915
Tukkuerä
1
Leveys:
48 mm
Korkeus:
89 mm
Syvyys:
48 mm
Sähköisen liitännän tyyppi:
plug-in liitäntä
Kiskoasennus mahdollista:
ei
Syöttöjännite AC 50 Hz:
24...240 V
Syöttöjännite DC:
12...240 V