OMRON - Omron teholähde 5VDC 15W - S82K-01505
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännitteen tyyppi - AC
Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 5...5 V
Enimmäislähtövirta 1 - 2.5 A
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ - 100...240 V
Leveys - 45 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9760034
Toimittajan tuotenumero
112130
Tukkuerä
1
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Ensimmäinen toisio lähtöjännite:
5...5 V
Enimmäislähtövirta 1:
2.5 A
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:
100...240 V
Leveys:
45 mm
Korkeus:
75 mm
Syvyys:
96 mm
Stabiloitu:
kyllä
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Kiskoasennus mahdollista:
kyllä
Laajennettava:
ei
Suora-asennus mahdollista:
ei
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Seinäasennus:
kyllä


