OMRON - Optinen kuitu läh/vast 2M. ohu - E32-TC200F


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jännitetyyppi - muu
Puolijohdelähtöjen määrä signaalitoiminnoissa - 0
Kytkentätyyppi - muu
Rungon rakenne - putki/tanko
Valotyyppi - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4536853293963
Sähkönumero
9727448
Toimittajan tuotenumero
131546
Tukkuerä
10
Jännitetyyppi:
muu
Puolijohdelähtöjen määrä signaalitoiminnoissa:
0
Kytkentätyyppi:
muu
Rungon rakenne:
putki/tanko
Valotyyppi:
muu
Enimmäislähtövirta:
0 mA
Nimellistoimintaetäisyys:
670 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Lähtöjen lukumäärä signaalitoiminnoissa:
0
Analoginen lähtö 0 V ... 10 V:
ei
Analoginen lähtö 0 mA ... 20 mA:
ei
Analoginen lähtö 4 mA ... 20 mA:
ei
Analoginen lähtö -10 V ... +10 V:
ei
Sähköisen liitännän tyyppi:
kaapelointi
Kytkennän lähtö:
muu
Poiskytkentätoiminto:
ei
Käytön turvaluokka:
suojausluokka 0
Vahvistimen leveys:
10 mm
Vahvistimen korkeus:
33.5 mm
Vahvistimen pituus:
71.8 mm
Anturin halkaisija:
0.9 mm
Näyttötapa:
muu
Asettelutapa:
muu
Lasersuojaluokka:
muu
Tyhjäkäyntivirta:
0 mA
Käyttölämpötila:
-40...70 °C
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Kaapelivaipan materiaali:
PVC
Optisen kuidun ytimen materiaali:
muovi
Ajastus-toiminto:
ei