OMRON - Paikannusyksikkö NPN 500kHz - CJ1W-NC413

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toimintojen lukumäärä - 25
Soveltuu laskemiseen - ei
Soveltuu punnitsemiseen - ei
Soveltuu lämmönsäätöön - ei
Soveltuu hitsauksen ohjaukseen - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4547648708883
Sähkönumero
9727950
Toimittajan tuotenumero
323227
Tukkuerä
1
Toimintojen lukumäärä:
25
Soveltuu laskemiseen:
ei
Soveltuu punnitsemiseen:
ei
Soveltuu lämmönsäätöön:
ei
Soveltuu hitsauksen ohjaukseen:
ei
Soveltuu painesäädölle:
ei
NC-soveltuva:
ei
Soveltuu sijainnin määrittämiseen:
kyllä
Soveltuu CNC:lle:
ei
Soveltuu SSI:lle:
ei
Soveltuu inkrementaalisen tiedon tunnistamiseen:
ei
Soveltuu absoluuttisten arvojen tunnistamiseen:
ei
Soveltuu läpivirtauksen säätöön:
ei
Soveltuu läpivirtauksen mittaamiseen:
ei
Soveltuu rataohjaukseen:
ei
Redundanssi:
ei
Soveltuu nokka-akseliohjaukseen:
ei
Soveltuu lentäville sahoille:
ei
Soveltuu moniakseliohjaukseen:
ei
Soveltuu yksiakseliohjaukseen:
kyllä
Soveltuu moniakseliasemointiin:
ei
Soveltuu yksiakseliasemointiin:
kyllä
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Turvaluokka SIL IEC 61508:
ei ole
Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan:
taso a
Toimintaluokka (Ex ia):
ei
Toimintaluokka (Ex ib):
ei
Räjähdysluokka kaasulla:
ei ole
Räjähdysluokka pölyllä:
ei ole
Leveys:
31 mm
Korkeus:
90 mm
Syvyys:
65 mm


