OMRON - PCMCIA- adapteri HMC-Efxxx - HMC-AP001

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - PCMCIA- adapteri HMC-Efxxx - HMC-AP001

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 3 V

  • Kennojen lukumäärä - 1

  • Malli / Tyyppi - litium-mangaani-dioksidi

  • Kokoluokitus - nappiparisto

  • IEC-luokitus - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9728453

Toimittajan tuotenumero

103192

Tukkuerä

1

Nimellisjännite:

3 V

Kennojen lukumäärä:

1

Malli / Tyyppi:

litium-mangaani-dioksidi

Kokoluokitus:

nappiparisto

IEC-luokitus:

muu

Muu luokitus:

ei ole

Pituus:

24.5 mm

Kokonaiskorkeus:

5 mm

Leveys:

24.5 mm

Halkaisija:

24.5 mm

Paino:

5.9 g