OMRON - Pistokantarele - G2R-1-SN 230AC(S)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 207...253 V
Ohjausjännitteen tyyppi - AC
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz - 207...253 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4536854936531
Sähkönumero
2709805
Toimittajan tuotenumero
125344
Tukkuerä
1
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
207...253 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
207...253 V


