OMRON - Pistokantarele G2R - G2R-2-SNI-AP3 230VAC (S)

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Pistokantarele G2R - G2R-2-SNI-AP3 230VAC (S)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 207...253 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz - 207...253 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4547648074698

Sähkönumero

2709990

Toimittajan tuotenumero

171111

Tukkuerä

1

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

207...253 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

207...253 V

Pistokantarele, DPDT, kullatut koskettimet, 5 A, mekaaninen- & LEDindikaattori, testipainike, 230 VAC