OMRON - Pistokantarele - G2RV-SL500-AP AC/DC24

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Pistokantarele - G2RV-SL500-AP AC/DC24

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 21.6...26.4 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 21.6...26.4 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC/DC

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz - 21.6...26.4 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4548583395497

Sähkönumero

2709738

Toimittajan tuotenumero

374441

Tukkuerä

1

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

21.6...26.4 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

21.6...26.4 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC/DC

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

21.6...26.4 V