OMRON - Pistokantarele - G2RV-SL500-AP AC230

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Pistokantarele - G2RV-SL500-AP AC230

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 207...253 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz - 207...253 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4548583395404

Sähkönumero

2709737

Toimittajan tuotenumero

374443

Tukkuerä

1

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

207...253 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

207...253 V