varastointi päättyy

OMRON - Pistokantarele - G2RV-SR500 230VAC

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Pistokantarele - G2RV-SR500 230VAC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sähköisen liitännän tyyppi - lattaliitin

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 1

  • Täydellinen, asennusalustalla - kyllä

  • Pakko-ohjatuilla koskettimilla - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4548583797444

Sähkönumero

2709876

Toimittajan tuotenumero

669930

Tukkuerä

1

Sähköisen liitännän tyyppi:

lattaliitin

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

1

Täydellinen, asennusalustalla:

kyllä

Pakko-ohjatuilla koskettimilla:

ei

Irrotettavilla kiinnikkeillä:

ei

Käytön toiminnallisuus:

monostabiili

Koskettimen tyyppi:

yksinkertainen kosketin

Käytön napaisuus:

napavapaa

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Leveys:

6.2 mm

Korkeus:

90 mm

Syvyys:

80 mm

Kapea teollisuusrele 6mm kannalla, SPDT 6A, Push-in plus, 230V AC