OMRON - Pistokantarele - G2RV-ST700 24VAC/DC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sähköisen liitännän tyyppi - muu
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 19.2...26.4 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 21.6...26.4 V
Nimellisvirta - 6 A
Ohjausjännitteen tyyppi - AC/DC
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4549734762687
Sähkönumero
V008193
Toimittajan tuotenumero
708527
Tukkuerä
1
Sähköisen liitännän tyyppi:
muu
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
19.2...26.4 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
21.6...26.4 V
Nimellisvirta:
6 A
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC/DC
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
1
Täydellinen, asennusalustalla:
kyllä
Pakko-ohjatuilla koskettimilla:
ei
Irrotettavilla kiinnikkeillä:
ei
Käytön toiminnallisuus:
monostabiili
LED-indikoinnilla:
kyllä
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
19.2...26.4 V
Koskettimen tyyppi:
yksinkertainen kosketin
Käytön napaisuus:
napavapaa
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Leveys:
6.2 mm
Korkeus:
90 mm
Kotelointiluokka (IP):
muu
Syvyys:
80 mm


