OMRON - Pistokantarele - G3RV-ST500-AL 230VAC


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitusvirta Ie, AC-1 - 2 A
Nollapistekytkentä - ei
Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 184...253 V
Vaiheiden lukumäärä - 1
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4549734763035
Sähkönumero
V008148
Toimittajan tuotenumero
708550
Tukkuerä
1
Mitoitusvirta Ie, AC-1:
2 A
Nollapistekytkentä:
ei
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
AC
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
184...253 V
Vaiheiden lukumäärä:
1
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
230...230 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC
Laajennettava:
ei
Käyttöjännite 50 Hz:
100...240 V
Käyttöjännite 60 Hz:
100...240 V