OMRON - Pistokantarele - G3RV-ST500-D 24VDC

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Pistokantarele - G3RV-ST500-D 24VDC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitusvirta Ie, AC-1 - 3 A

  • Jännitetyyppi (käyttöjännite) - DC

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 19.2...26.4 V

  • Vaiheiden lukumäärä - 1

  • Ohjausjännitteen tyyppi - DC

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4549734763134

Sähkönumero

V008156

Toimittajan tuotenumero

708558

Tukkuerä

1

Mitoitusvirta Ie, AC-1:

3 A

Jännitetyyppi (käyttöjännite):

DC

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

19.2...26.4 V

Vaiheiden lukumäärä:

1

Ohjausjännitteen tyyppi:

DC

Laajennettava:

ei

Käyttöjännite DC:

5...24 V

Slimline SSR 6 mm, incl. socket, DC output MOSFET, 3 A, Push-interminals, 24 VDC