OMRON - Pistokantarele - G3RV-ST700-A 24VAC/DC


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitusvirta Ie, AC-1 - 2 A
Nollapistekytkentä - kyllä
Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 19.2...26.4 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 19.2...26.4 V
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4549734763141
Sähkönumero
V008157
Toimittajan tuotenumero
708559
Tukkuerä
1
Mitoitusvirta Ie, AC-1:
2 A
Nollapistekytkentä:
kyllä
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
AC
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
19.2...26.4 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
19.2...26.4 V
Vaiheiden lukumäärä:
1
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
24...24 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC
Laajennettava:
ei
Käyttöjännite 50 Hz:
100...240 V
Käyttöjännite 60 Hz:
100...240 V