OMRON - Pistokantarele - G3RV-ST700-D 110VAC


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitusvirta Ie, AC-1 - 3 A
Jännitetyyppi (käyttöjännite) - DC
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 88...121 V
Vaiheiden lukumäärä - 1
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz - 110...110 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4549734763332
Sähkönumero
V008171
Toimittajan tuotenumero
708573
Tukkuerä
1
Mitoitusvirta Ie, AC-1:
3 A
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
DC
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
88...121 V
Vaiheiden lukumäärä:
1
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
110...110 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
DC
Laajennettava:
ei
Käyttöjännite DC:
5...24 V