OMRON - Pistokantarele - G3RV-ST700-D-H 24VAC/DC


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitusvirta Ie, AC-1 - 3 A
Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC/DC
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 19.2...26.4 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 19.2...26.4 V
Vaiheiden lukumäärä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4549734763417
Sähkönumero
V008178
Toimittajan tuotenumero
708598
Tukkuerä
1
Mitoitusvirta Ie, AC-1:
3 A
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
AC/DC
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
19.2...26.4 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
19.2...26.4 V
Vaiheiden lukumäärä:
1
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
24...24 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC/DC
Laajennettava:
ei
Käyttöjännite DC:
5...24 V