OMRON - Power supply, 120 W, 100 to 240 VAC inpu - S8VS-12024B


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4547648639972
Sähkönumero
V003189
Toimittajan tuotenumero
281062
Tukkuerä
1
Power supply, 120 W, 100 to 240 VAC input, 24 VDC 5A output, DIN railmounting, digital display with running voltage and