OMRON - Power supply, 15 W, 100-240 VAC input, 2 - S8FS-C01524J

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4548583751316
Sähkönumero
V005352
Toimittajan tuotenumero
668755
Tukkuerä
1
Power supply, 15 W, 100-240 VAC input, 24 VDC, 0.7 A output, Frontterminal


