OMRON - Power supply, 240 W, 100-240 VAC input, - S8VS-24024BP

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Power supply, 240 W, 100-240 VAC input, - S8VS-24024BP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4547648640039

Sähkönumero

V003496

Toimittajan tuotenumero

281068

Tukkuerä

1

Power supply, 240 W, 100-240 VAC input, 24 VDC, 10 A output, DIN railmounting, digital display with running voltage and