OMRON - Power supply, 240W, 100/240 VAC input, 2 - S8VS-24024A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4547648639989
Sähkönumero
V003399
Toimittajan tuotenumero
281063
Tukkuerä
1
Power supply, 240W, 100/240 VAC input, 24VDC 10A output, DIN railmounting, digital display with running voltage and cur


