OMRON - Power supply, 480 W, 100 to 240 VAC inpu - S8VS-48024A


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4547648711661
Sähkönumero
V002882
Toimittajan tuotenumero
333444
Tukkuerä
1
Power supply, 480 W, 100 to 240 VAC input, 24 VDC, 20 A output, DIN railmounting, digital display running voltage and c