OMRON - Power supply, 50 W, 100-240 VAC input, 1 - S8FS-C05012J

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4548583751446
Sähkönumero
V003497
Toimittajan tuotenumero
668802
Tukkuerä
1
Power supply, 50 W, 100-240 VAC input, 12 VDC, 4.2 A output, Frontterminal


