OMRON - Power supply, 60 W, 100-240 VAC input, 2 - S8VS-06024B


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4547648639941
Sähkönumero
V003197
Toimittajan tuotenumero
281059
Tukkuerä
1
Power supply, 60 W, 100-240 VAC input, 24 VDC, 2.5 A output, DIN railmounting, digital display with running voltage and