OMRON - Proximity sensor M18, high temperature ( - E2EH-X7B1 2M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4547648628815
Sähkönumero
V002576
Toimittajan tuotenumero
290059
Tukkuerä
1
Proximity sensor M18, high temperature (120°C) stainless steel, 7mmsensing range, DC PNP, NO, prewired, 2m


