OMRON - Puolijohderele - G3PJ-225B DC12-24

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitusvirta Ie, AC-1 - 27 A
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 12...24 V
Vaiheiden lukumäärä - 1
Ohjausjännitteen tyyppi - DC
Laajennettava - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4548583783348
Sähkönumero
2709920
Toimittajan tuotenumero
669893
Tukkuerä
1
Mitoitusvirta Ie, AC-1:
27 A
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
12...24 V
Vaiheiden lukumäärä:
1
Ohjausjännitteen tyyppi:
DC
Laajennettava:
ei
Puolijohderele, 1-vaihe 27A, 24-240V AC, jähdytyselementillä, DIN -kiskoon, tulojännite 12-24V DC


