OMRON - Puolijohderele G3R - G3R-IDZR1SN-UTU 12-24DC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitusvirta Ie, AC-1 - 0.1 A
Mitoitusvirta Ie, AC-3 - 0.1 A
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 12...24 V
Vaiheiden lukumäärä - 1
Ohjausjännitteen tyyppi - DC
Pakkaus ja ehdot
20 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4536853418625
Sähkönumero
2709751
Toimittajan tuotenumero
124671
Tukkuerä
1
Mitoitusvirta Ie, AC-1:
0.1 A
Mitoitusvirta Ie, AC-3:
0.1 A
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
12...24 V
Vaiheiden lukumäärä:
1
Ohjausjännitteen tyyppi:
DC
Laajennettava:
kyllä
SSR tulorele, G2R plug-in, lähtö 0.1-100 mA (4-32 VDC), ohjaus 12-24 VDC1kHz
Solid state relay (input), plug-in, 0.1-100 mA (4-32 VDC), high-speed (1 kHz), 12-24 VDC
Solid state relay (input), plug-in, 0.1-100 mA (4-32 VDC), high-speed (1 kHz), 12-24 VDC


