OMRON - Puolijohderele G3R - G3R-ODX02SN-UTU 5-24DC


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitusvirta Ie, AC-1 - 2 A
Mitoitusvirta Ie, AC-3 - 2 A
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 5...24 V
Vaiheiden lukumäärä - 1
Ohjausjännitteen tyyppi - DC
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4536853418656
Sähkönumero
2709755
Toimittajan tuotenumero
124675
Tukkuerä
1
Mitoitusvirta Ie, AC-1:
2 A
Mitoitusvirta Ie, AC-3:
2 A
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
5...24 V
Vaiheiden lukumäärä:
1
Ohjausjännitteen tyyppi:
DC
Laajennettava:
kyllä
SSR lähtörele, ohjaus 5-24 VDC, Lähtö 2A 5-48 VDC
Solid state relay, plug-in, 5-pin, 1-pole, 2 A, 4-60 VDC
Solid state relay, plug-in, 5-pin, 1-pole, 2 A, 4-60 VDC