OMRON - Rajakytkin - D4C-1201


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4536853210052
Sähkönumero
2309913
Toimittajan tuotenumero
134459
Tukkuerä
1
Compact enclosed limit switch, pin plunger, 5 A 250 VAC, 4 A 30 VDC, 3mVCTF oil-resistant cable
Compact enclosed limit switch, pin plunger, 5 A 250 VAC, 4 A 30 VDC, 3m VCTF oil-resistant cable
Compact enclosed limit switch, pin plunger, 5 A 250 VAC, 4 A 30 VDC, 3m VCTF oil-resistant cable