OMRON - Relekanta MKS - PF113A-N

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä
Asennustapa - DIN-kisko 35 mm
Nastojen määrä - 11
Toiminnon laajennus mahdollinen - ei
Irrotettavilla kiinnikkeillä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4549734994415
Sähkönumero
2735062
Toimittajan tuotenumero
694131
Tukkuerä
1
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Nastojen määrä:
11
Toiminnon laajennus mahdollinen:
ei
Irrotettavilla kiinnikkeillä:
ei
Socket, DIN rail/surface mounting, 11-pin, screw terminals (IEC/VDE)
Socket, DIN rail/surface mounting, 11-pin, screw terminals (IEC/VDE)
Socket, DIN rail/surface mounting, 11-pin, screw terminals (IEC/VDE)


