OMRON - Relekanta MY - PYF14-ESN-B

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Relekanta MY - PYF14-ESN-B

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sähköisen liitännän tyyppi - muu

  • Asennustapa - muu

  • Nastojen määrä - 14

  • Leveys - 22.5 mm

  • Korkeus - 82 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4547648942263

Sähkönumero

2709776

Toimittajan tuotenumero

694136

Tukkuerä

1

Sähköisen liitännän tyyppi:

muu

Asennustapa:

muu

Nastojen määrä:

14

Leveys:

22.5 mm

Korkeus:

82 mm

Toiminnon laajennus mahdollinen:

ei

Irrotettavilla kiinnikkeillä:

ei

Syvyys:

80 mm

Kanta MY -sarjalle 14 nastaa, Musta, Box -tyyppi ruuveilla MY Socket, with common and coil terminals on the bottom and with the NC & NO terminal on the top - Black.