OMRON - Relekanta MY4-RELE,DIN,14-pin - PYF14A-N

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Relekanta MY4-RELE,DIN,14-pin - PYF14A-N

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä

  • Asennustapa - DIN-kisko 35 mm

  • Nastojen määrä - 14

  • Leveys - 32 mm

  • Korkeus - 35 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9728373

Toimittajan tuotenumero

168911

Tukkuerä

50

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Asennustapa:

DIN-kisko 35 mm

Nastojen määrä:

14

Leveys:

32 mm

Korkeus:

35 mm

Toiminnon laajennus mahdollinen:

ei

Irrotettavilla kiinnikkeillä:

ei

Syvyys:

67 mm

-