OMRON - Relekanta - P2RF-05-ESS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä
Asennustapa - DIN-kisko 35 mm
Leveys - 18 mm
Korkeus - 92 mm
Toiminnon laajennus mahdollinen - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4548583488007
Sähkönumero
2709916
Toimittajan tuotenumero
378829
Tukkuerä
1
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Leveys:
18 mm
Korkeus:
92 mm
Toiminnon laajennus mahdollinen:
ei
Irrotettavilla kiinnikkeillä:
ei
Syvyys:
32.6 mm
Kanta, DIN -kisko/pinta-asennus, 5-nastaa,G2RS, ruuvi (box -tyyppi)


