OMRON - Relekanta - P2RVC-8ST-I-7-1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sähköisen liittännän tyyppi, kenttäpuoli - muu
Napojen lukumäärä - 8
Sähköisen liitännän tyyppi, ohjauspuoli - plug-in liitäntä
Asennustapa - muu
Syvyys - 29 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4549734763448
Sähkönumero
V008213
Toimittajan tuotenumero
709435
Tukkuerä
1
Sähköisen liittännän tyyppi, kenttäpuoli:
muu
Napojen lukumäärä:
8
Sähköisen liitännän tyyppi, ohjauspuoli:
plug-in liitäntä
Asennustapa:
muu
Syvyys:
29 mm
Leveys:
49.6 mm
Korkeus:
67.16 mm
Interface unit for G2RV-SR/G3RV-ST Screw, PLC Input, 8 channels, PNP, 30VAC/DC, Total 2 A, Rising-up screw


