OMRON - Relekanta - P2RVC-8ST-O-7-1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sähköisen liittännän tyyppi, kenttäpuoli - muu
Napojen lukumäärä - 8
Sähköisen liitännän tyyppi, ohjauspuoli - plug-in liitäntä
Nimellisjännite - 30 V
Nimellisvirta - 2 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4549734763479
Sähkönumero
V008216
Toimittajan tuotenumero
709438
Tukkuerä
1
Sähköisen liittännän tyyppi, kenttäpuoli:
muu
Napojen lukumäärä:
8
Sähköisen liitännän tyyppi, ohjauspuoli:
plug-in liitäntä
Nimellisjännite:
30 V
Nimellisvirta:
2 A
Asennustapa:
muu
Syvyys:
29 mm
Leveys:
49.6 mm
Korkeus:
67.16 mm


