OMRON - Riviliitin XW5-P - XW5T-P1.5-1.2-1BL


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - DIN-kisko 35 mm
Nimellisjännite - 500 V
Mitoitusvirta In - 13.5 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1 - muu
Väri - sininen
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4548583796287
Sähkönumero
1909705
Toimittajan tuotenumero
670002
Tukkuerä
1
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Nimellisjännite:
500 V
Mitoitusvirta In:
13.5 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1:
muu
Väri:
sininen
Kaapeliliitännän tyyppi 2:
muu
Rungon eristysmateriaali:
muu
Sulkulaatta vaaditaan:
kyllä
Sisäisesti yhdistettyjä kerroksia:
ei
Läpimenevä monijohdinriviliitin DIN -kiskoon, 3 push-in plus -liitäntää,nim. 1mm2, sininen