OMRON - Riviliitin - XW5T-S10-1.1-1BL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - DIN-kisko 35 mm
Nimellisjännite - 1000 V
Mitoitusvirta In - 57 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1 - ruuviliitäntä
Väri - sininen
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4548583794313
Sähkönumero
1909799
Toimittajan tuotenumero
669342
Tukkuerä
1
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Nimellisjännite:
1000 V
Mitoitusvirta In:
57 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1:
ruuviliitäntä
Väri:
sininen
Kaapeliliitännän tyyppi 2:
ruuviliitäntä
Rungon eristysmateriaali:
kestomuovi
Sulkulaatta vaaditaan:
kyllä
läpimenevä riviliitin DIN -kiskoon, ruuviliitännät, nim. 10mm², sininen


