OMRON - Säädin 48x48mm,Relelä+1- hällä - E5CSV-R1T-500 AC100-240


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - digitaalinen
Mitoitusjännite - 100...240 V
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Asennussyvyys - 84 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9728196
Toimittajan tuotenumero
229455
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
digitaalinen
Mitoitusjännite:
100...240 V
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Asennussyvyys:
84 mm